text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitsokkel 4mm


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout, mangaan-gefosfateerd, totale draaihoek ca. 15-20°, totale draaihoek ca. 15-20°, chroom-vanadium-staal

Artikelnummer 8O822376
Diameter 12
Lengte (mm) 37
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 14.5
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 12
Lengte (mm) 37
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 14.5
Aansluitmaat 1/4 inch
Maat (mm) 4
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout, mangaan-gefosfateerd, totale draaihoek ca. 15-20°, totale draaihoek ca. 15-20°, chroom-vanadium-staal

Artikelnummers

Artikelnummer 8O822376
EAN 4010886883341
UBB 500642780000
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2219409
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.