text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitsokkel 10mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, punt volgens DIN 2325, punt volgens DIN 2325

Artikelnummer 4B421321
Totale lengte (mm) 94
Diameter 19
Klinglengte (mm) 62
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 94
Diameter 19
Klinglengte (mm) 62
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 10
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merk Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, punt volgens DIN 2325, punt volgens DIN 2325

Artikelnummers

Artikelnummer 4B421321
EAN 4010886804087
UBB 500642772429
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1394339
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.