text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitsok 9mm


Volgens DIN 7422, Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelretentiegroef, Handbediend, met slipvaste kruisgleuf, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer 3T208907
Diameter 22.5
Lengte (mm) 102
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 102
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 22.5
Lengte (mm) 102
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 102
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 9
Aansluitmaat (mm) 12.5
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Volgens DIN 7422, Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelretentiegroef, Handbediend, met slipvaste kruisgleuf, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer 3T208907
EAN 4010886946855
UBB 500642777212
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2950979
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.