text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitsok 7mm


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, totale draaihoek ca. 15-20°, totale draaihoek ca. 15-20°

Artikelnummer 4U187157
Diameter 22.5
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 22
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 22.5
Lengte (mm) 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 22
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 7
Aansluitmaat (mm) 12.5
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, totale draaihoek ca. 15-20°, totale draaihoek ca. 15-20°

Artikelnummers

Artikelnummer 4U187157
EAN 4010886883310
UBB 500642775802
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2219360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.