text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitset T45


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal

Artikelnummer 1Z908636
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 94
Diameter 17.5
Grootte (TX) 45
Klinglengte (mm) 62
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 94
Diameter 17.5
Grootte (TX) 45
Klinglengte (mm) 62
Aansluitmaat 3/8 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merk Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z908636
EAN 4010886804148
UBB 500642775075
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1394223
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.