text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitset T40


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal

Artikelnummer 7N742417
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 55
Diameter 22.5
Grootte (TX) 40
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 55
Diameter 22.5
Grootte (TX) 40
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merk Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal

Artikelnummers

Artikelnummer 7N742417
EAN 4010886620045
UBB 500642770852
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6200410
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.