text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitset T27


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, draaihoek ca. 15-20°, optimale krachtoverbrenging, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen, chroom-vanadium-staal, optimale krachtoverbrenging, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer 2S111690
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 12
Grootte (TX) 27
Klinglengte (mm) 30.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 12
Grootte (TX) 27
Klinglengte (mm) 30.5
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merk Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, draaihoek ca. 15-20°, optimale krachtoverbrenging, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen, chroom-vanadium-staal, optimale krachtoverbrenging, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummers

Artikelnummer 2S111690
EAN 4010886612064
UBB 500642794613
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6120650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.