text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitset T25


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, gepistoolde afwerking, draaihoek ca. 15-20°, optimale krachtoverbrenging, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen, chroom-vanadiumstaal, optimale krachtoverbrenging, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer 9P442241
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 12
Grootte (TX) 25
Klinglengte (mm) 30.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 12
Grootte (TX) 25
Klinglengte (mm) 30.5
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merk Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, gepistoolde afwerking, draaihoek ca. 15-20°, optimale krachtoverbrenging, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen, chroom-vanadiumstaal, optimale krachtoverbrenging, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummers

Artikelnummer 9P442241
EAN 4010886612057
UBB 500642794464
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6120570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.