text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bithouder KB 830


Zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - D 8 (5/16) en vierkantaandrijving Vorm G DIN 3121, Voor hand- of elektrisch gereedschap, Voor gebruik in elektrisch gereedschap adviseren wij het gebruik van een borgring en borgpen, Mangaan-gefosfateerd, * Lengte niet genormeerd, mangaan-gefosfateerd, * Lengte niet genormeerd

Artikelnummer G2408.001.780
Lengte (mm) 30
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Maat bitopname (mm) 8
Uitvoering gereedschapzijde Zeskant (female)
Uitvoering dopzijde Vierkant (male)
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 30
Aansluitmaat dopzijde 3/8 inch
Maat bitopname (mm) 8
Uitvoering gereedschapzijde Zeskant (female)
Uitvoering dopzijde Vierkant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde 5/16 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 10
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 50
Type Adapter Bit

Omschrijving

Zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - D 8 (5/16) en vierkantaandrijving Vorm G DIN 3121, Voor hand- of elektrisch gereedschap, Voor gebruik in elektrisch gereedschap adviseren wij het gebruik van een borgring en borgpen, Mangaan-gefosfateerd, * Lengte niet genormeerd, mangaan-gefosfateerd, * Lengte niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2408.001.780
EAN 4010886656389
UBB 203120560784
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 6563800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.