text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bithouder KB 820


Zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - D 8 (5/16) en vierkantaandrijving Vorm G DIN 3121, Voor hand- of elektrisch gereedschap, Voor gebruik in elektrisch gereedschap adviseren wij een borgring en borgpen, Mangaan-gefosfateerd, * Lengte niet genormeerd, mangaan-gefosfateerd, * Lengte niet genormeerd

Artikelnummer G2408.001.795
Lengte (mm) 25
Aansluitmaat dopzijde 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 8
Aansluitmaat dopzijde (mm) 6.3
Uitvoering gereedschapzijde Zeskant (female)
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 25
Aansluitmaat dopzijde 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 8
Aansluitmaat dopzijde (mm) 6.3
Uitvoering gereedschapzijde Zeskant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 5/16 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 6.3
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 20
Goederencode 8466103800
Type Adapter Bit

Omschrijving

Zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - D 8 (5/16) en vierkantaandrijving Vorm G DIN 3121, Voor hand- of elektrisch gereedschap, Voor gebruik in elektrisch gereedschap adviseren wij een borgring en borgpen, Mangaan-gefosfateerd, * Lengte niet genormeerd, mangaan-gefosfateerd, * Lengte niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2408.001.795
EAN 4010886656358
UBB 203120560602
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 6563560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.