text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore bitadapter 1/4 3/8


Met binnenzeskantaandrijving volgens DIN ISO 1173, met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3 (1/4") of C 10 (3/8")

Artikelnummer 2U982902
Lengte (mm) 27
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 10
Maat machineopname 3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 27
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 10
Maat machineopname 3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 6.3
Merk Gedore
Goederencode 82041100
Type Adapter Bit

Omschrijving

Met binnenzeskantaandrijving volgens DIN ISO 1173, met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3 (1/4") of C 10 (3/8")

Artikelnummers

Artikelnummer 2U982902
EAN 4010886873595
UBB 500642419666
UNSPSC 41106401
Fabrikant artikelnummer 1973312
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.