text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 5 mm


Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-3, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, Speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt

Artikelnummer G2430.050.001
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 8
Tweezijdig Nee
Merk Gedore
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-3, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, Speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt

Artikelnummers

Artikelnummer G2430.050.001
EAN 4010886656839
UBB 240232962623
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6568360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.