text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 685 6 S-010 6 mm 10 stuks


Voor handbediening en gebruik in elektrisch- en persluchtgereedschap, Volgens DIN ISO 2351-3, Met uitwendige zeskantaandrijving volgens DIN ISO 1173, Speciaal vanadiumstaal, uitvoering gun-metal, 10- en 5 stuks Waardeverpakking

Artikelnummer G2415.060.001
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 10
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 10
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 10
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 100
Type Slotted Bit Set

Omschrijving

Voor handbediening en gebruik in elektrisch- en persluchtgereedschap, Volgens DIN ISO 2351-3, Met uitwendige zeskantaandrijving volgens DIN ISO 1173, Speciaal vanadiumstaal, uitvoering gun-metal, 10- en 5 stuks Waardeverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer G2415.060.001
EAN 4010886140116
UBB 203122615610
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6539340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.