text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Beschermende handschoenen L/10


Nauwsluitende pasvorm voor behoud van gevoel en beweeglijkheid, Fase 5 classificatie volgens EN 420/03 (schaal van 0 - 5), Met rubber verstevigde vingertoppen, Verstelbare klittenbandsluitingen op de manchetten, Extra knokkelbeschermers, Ergonomische handpalmversteviging, Robuust imitatieleer en synthetisch materiaal, Robuust imitatieleer en synthetisch

Artikelnummer 5V989227
Handschoenmaat (US)
Geïsoleerd Ja
Lange uitvoering Ja
Met antisliplaag Ja
Handschoenmaat 10
Verpakt per 1

Specificaties

Handschoenmaat (US) L
Geïsoleerd Ja
Lange uitvoering Ja
Met antisliplaag Ja
Handschoenmaat 10
Bescherming tegen mechanisch risico Ja
Bescherming tegen chemisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Ja
Bescherming tegen koude risico Ja
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Ja
Bescherming tegen ioniserende straling risico Ja
Gevoerd Ja
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Merk Gedore
Type Protective Gloves

Omschrijving

Nauwsluitende pasvorm voor behoud van gevoel en beweeglijkheid, Fase 5 classificatie volgens EN 420/03 (schaal van 0 - 5), Met rubber verstevigde vingertoppen, Verstelbare klittenbandsluitingen op de manchetten, Extra knokkelbeschermers, Ergonomische handpalmversteviging, Robuust imitatieleer en synthetisch materiaal, Robuust imitatieleer en synthetisch materiaal

Artikelnummers

Artikelnummer 5V989227
EAN 4010886864913
UBB 500642273048
UNSPSC 46181504
Fabrikant artikelnummer 1938754
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.