Koevoeten
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
Beitels & sloopgereedschappen
Sloop & breekgereedschappen
Koevoeten
G4743.000.800
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
Gedore Baggerbeugels 800 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Working edges carefully hardened and tempered, Working ends evenly hardened and carefully tempered
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G4743.000.800
Diameter
18
Met punt
Nee
Lengte (mm)
800
Materiaal
Staal
Met rechte snede
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
18
Met punt
Nee
Lengte (mm)
800
Materiaal
Staal
Met rechte snede
Ja
Met gebogen snede
Ja
Met klauw
Ja
Met kogelkop
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
1860
Goederencode
8205598000
Model
120
Type
Wrecking Bar
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Working edges carefully hardened and tempered, Working ends evenly hardened and carefully tempered
Artikelnummers
Artikelnummer
G4743.000.800
EAN
4010883876988
UBB
203116032350
UNSPSC
27112502
Fabrikant artikelnummer
8769840