text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Adapter set S 2032-05 5-part for manual actuation


Van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Met kogelvergrendeling Inhoud: 1 vergrotingsstuk 6,3 mm (1/4″) naar 10 mm (3/8″) (nr. 2030)1 vergrotingsstuk 10 mm (3/8″) naar 12,5 mm (1/2″) (nr. 3019)1 vergrotingsstuk 12,5 mm (1/2″) naar 20 mm (3/4″) (nr. 1932)1 verloopstuk 10 mm (3/8″) naar 6,3 mm (1/4″) (nr. 3020)1 verloopstuk 12,5 mm (1/2″) naar 10 mm (3/8″) (nr. 1930)

Artikelnummer 3Y048686
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aansluitmaat dopzijde 3/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/4 inch
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aansluitmaat dopzijde 3/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/4 inch
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Gedore

Omschrijving

Van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Met kogelvergrendeling Inhoud: 1 vergrotingsstuk 6,3 mm (1/4″) naar 10 mm (3/8″) (nr. 2030)1 vergrotingsstuk 10 mm (3/8″) naar 12,5 mm (1/2″) (nr. 3019)1 vergrotingsstuk 12,5 mm (1/2″) naar 20 mm (3/4″) (nr. 1932)1 verloopstuk 10 mm (3/8″) naar 6,3 mm (1/4″) (nr. 3020)1 verloopstuk 12,5 mm (1/2″) naar 10 mm (3/8″) (nr. 1930)

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y048686
EAN 4010886840221
UBB 500632591599
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1729071
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.