Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
G2376.003.221
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
Gedore Adapter KB 3221 drive 3/4 inch output 1 inch
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2376.003.221
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
65
Aansluitmaat dopzijde
1 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
25
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
65
Aansluitmaat dopzijde
1 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
25
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
20
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Gedore
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2376.003.221
EAN
4010886667156
UBB
240120577178
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
6671530