Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
G2376.002.137
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
Gedore Adapter KB 2137 drive 1 inch output 1.1/2 inch
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2376.002.137
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
82
Aansluitmaat dopzijde
1 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
40
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
82
Aansluitmaat dopzijde
1 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
40
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1 1/2 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
25
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Gedore
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2376.002.137
EAN
4010886665787
UBB
203120573571
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
6657890