Waterpomptangen
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
Merken
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
G2574.430.300
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
Gedore 914430 Waterpomptang 45mm bekopening staal verchroomd 300mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Chroom-vanadium-staal, met doosverbinding, mat gesmeed, mat gesmeed
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2574.430.300
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
480
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
300
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
480
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
300
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Beklengte (mm)
40
Max. bekopening (mm)
45
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
60
Met aanslagbescherming
Nee
Kophoogte (mm)
9
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
490
Model
914430
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom-vanadium-staal, met doosverbinding, mat gesmeed, mat gesmeed
Artikelnummers
Artikelnummer
G2574.430.300
EAN
4017981914437
UBB
500617425458
UNSPSC
27112101
Fabrikant artikelnummer
4533580