Waterpomptangen
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
G2574.417.175
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
Gedore 914417 Waterpomptang 26mm Bekopening Staal Verchroomd 175mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Chroom-vanadium-staal, met doosverbinding, mat gesmeed, mat gesmeed
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2574.417.175
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
150
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
150
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Beklengte (mm)
28
Max. bekopening (mm)
26
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
33
Met aanslagbescherming
Nee
Kophoogte (mm)
7
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
150
Model
914417
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom-vanadium-staal, met doosverbinding, mat gesmeed, mat gesmeed
Artikelnummers
Artikelnummer
G2574.417.175
EAN
4017981914413
UBB
500617425292
UNSPSC
27112101
Fabrikant artikelnummer
4533230