text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 900 20 Li-MH LED Handlamp met oplaadpoort 620lm Li-Ion batterij


Veelzijdige inzetbare LED/UV-lamp met een slank ontwerp en extra functies, met name voor de automobielindustrie en de industrie, maar ook voor diverse toepassingen in de vrije tijd, traploos dimbaar en omschakelbaar in blauw-violet van LED- naar UV-licht (voor het opsporen van lekkages in bijv. airconditioners en warmtepompen), uitzwenkbare haken aan be

Artikelnummer 0E341979
Breedte 477
Met afstandsbediening Nee
Lengte (mm) 477
Hoogte/diepte (mm) 50
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 477
Met afstandsbediening Nee
Lengte (mm) 477
Hoogte/diepte (mm) 50
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Bediening op afstand mogelijk Nee
Met lichtbron Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 620
Lichtkleur Meerkleurig
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lampvermogen (W) ['16.000', '16.000']
Lichtstroom (lm) ['620.000', '620.000']
Filament lamp Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Merk Gedore
Model 900 20

Omschrijving

Veelzijdige inzetbare LED/UV-lamp met een slank ontwerp en extra functies, met name voor de automobielindustrie en de industrie, maar ook voor diverse toepassingen in de vrije tijd, traploos dimbaar en omschakelbaar in blauw-violet van LED- naar UV-licht (voor het opsporen van lekkages in bijv. airconditioners en warmtepompen), uitzwenkbare haken aan beide zijden, sterke magneet aan de 45° verstelbare voet en sterke minimagneet aan de uiteinden voor het naar boven halen van verloren gegane incidentele onderdelen waar de ruimte beperkt is, opladen via de meegeleverde voeding of een USB-interface, 620 lumen

Artikelnummers

Artikelnummer 0E341979
EAN 4010886954683
UBB 500704953743
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 3108678
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.