text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8794-0 Vaste vierkantkop 3/4" vierkantaandrijving 850Nm chroom-vanadiumstaal


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendelen, Mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 0Y790063
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Gewicht 558
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Gewicht 558
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 20
Terugzwenkhoek (°) 10
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Rechthoekige montage Ja
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8794-0

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendelen, Mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y790063
EAN 4002805879405
UBB 500642832082
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7708840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.