text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8793-00 Vaste vierkantkop 1/2" vierkantaandrijving 340Nm Chroom-Vanadium-staal


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting, Met borgpen, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting

Artikelnummer 9M469175
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 16 mm
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 16 mm
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Model 8793-00

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting, Met borgpen, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting

Artikelnummers

Artikelnummer 9M469175
EAN 4002805879306
UBB 500642831829
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7709570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.