text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8792 Ring End Fitting 21mm 16mm Connection Vanadium Steel Chrome Plated


Artikelnummer 6E383389
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 16 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 31
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 21
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 16 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 31
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 14
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 31.5
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Goederencode 82079099
Model 8792
Type Ring End Fitting

Artikelnummers

Artikelnummer 6E383389
EAN 4002805872215
UBB 500642828049
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 7677350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.