Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Opsteek- & insteeksleutels
Opsteek- & insteeksleutels
8J238616
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
Gedore 8792-10 Ring End Fitting 10mm 16mm Connection Vanadium Steel Chrome Plated
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
8J238616
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering
Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
16 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
10
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
10
Uitvoering
Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
16 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
10
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
10
Halve maan model
Nee
Kopbreedte groot (mm)
19.5
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82079099
Model
8792-10
Type
Ring End Fitting
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J238616
EAN
4002805872109
UBB
500642826225
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
7712600