text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8790-00 Vaste vierkantkop 3/8" vierkantaandrijving 135Nm Chroom-Vanadium-staal


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale belasting van holte, Met borgpen, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale belasting van holte

Artikelnummer 7F829355
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 16 mm
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 16 mm
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Model 8790-00

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale belasting van holte, Met borgpen, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale belasting van holte

Artikelnummers

Artikelnummer 7F829355
EAN 4002805879009
UBB 500642816655
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7709490
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.