Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
5P467551
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
Gedore 8756-08 Eindfitting 8 mm zeskant 16 mm chroom-vanadium-staal 58,5 mm lang
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5P467551
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
8
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Totale lengte (mm)
58.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Opname
Overig
Klinglengte (mm)
36
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
8
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Totale lengte (mm)
58.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Opname
Overig
Klinglengte (mm)
36
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82079099
Model
8756-08
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5P467551
EAN
4002805875681
UBB
500642816408
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
7774120