text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8754-01 Ratelkop 3/8" vierkantaandrijving 135Nm chroom-vanadium-staal


Artikelnummer 3D643358
Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Gewicht 170
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Explosieveilig Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Gewicht 170
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Terugzwenkhoek (°) 10
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82079099
Model 8754-01

Artikelnummers

Artikelnummer 3D643358
EAN 4002805875414
UBB 500642815418
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7711980
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.