text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8571-80 Verlengbuis voor DREMOMETER A - DX Serie momentsleutel Aluminium 762mm Lengte


Gebruik: Verlengbuizen voor momentsleutelserie DREMOMETER A - DX, Om hoge koppelwaarden mogelijk te maken door de hefboomarm te verlengen, Kenmerken: Garandeert een veilige aansluiting op de DREMOMETER, Ideaal voor het verlengen van de hefboomarm, Gemaakt van hoogwaardig aluminium met geanodiseerde klemmoer - vederlicht

Artikelnummer 4Q176168
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (mm) 762
Geïsoleerd 1000 V Nee
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (mm) 762
Geïsoleerd 1000 V Nee
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8571-80

Omschrijving

Gebruik: Verlengbuizen voor momentsleutelserie DREMOMETER A - DX, Om hoge koppelwaarden mogelijk te maken door de hefboomarm te verlengen, Kenmerken: Garandeert een veilige aansluiting op de DREMOMETER, Ideaal voor het verlengen van de hefboomarm, Gemaakt van hoogwaardig aluminium met geanodiseerde klemmoer - vederlicht

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q176168
EAN 4002805928547
UBB 500642472608
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 1686313
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.