text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8564-92 Verlengbuis voor momentsleutel DREMOMETER E/EK/F Series Staal 925mm Lengte


Gebruik: Reserveverlengbuizen voor momentsleutels van de serie DREMOMETER E - F, Om hoge koppelwaarden mogelijk te maken door de hefboomarm te verlengen, Eigenschappen: Garandeert een veilige aansluiting op de DREMOMETER, Ideaal voor het verlengen van de hefboomarm, Gemaakt van hoogwaardig gegalvaniseerd staal

Artikelnummer 4Q326887
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 925
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 925
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Model 8564-92

Omschrijving

Gebruik: Reserveverlengbuizen voor momentsleutels van de serie DREMOMETER E - F, Om hoge koppelwaarden mogelijk te maken door de hefboomarm te verlengen, Eigenschappen: Garandeert een veilige aansluiting op de DREMOMETER, Ideaal voor het verlengen van de hefboomarm, Gemaakt van hoogwaardig gegalvaniseerd staal

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q326887
EAN 4002805864920
UBB 500642465859
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7621720
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.