text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8350-5 Miniatuur Elektronische Zijsnijder 1,3mm 8mm Bek 135mm


Snijkanten onder een hoek van 48°, zonder afschuining, Snijwaarden: Koperdraad: max. 1,3 mm / AWG 16, Snijwaarden: Koperdraad: 1,3 mm/AWG 16

Artikelnummer 7X660721
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Gewicht 62
Lengte (mm) 131
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Gewicht 62
Lengte (mm) 131
Geïsoleerd 1000 V Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8350-5

Omschrijving

Snijkanten onder een hoek van 48°, zonder afschuining, Snijwaarden: Koperdraad: max. 1,3 mm / AWG 16, Snijwaarden: Koperdraad: 1,3 mm/AWG 16

Artikelnummers

Artikelnummer 7X660721
EAN 4010886855683
UBB 500642347487
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 1828991
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.