Eenvoudig te verwisselen snijplaten, Snijplaten van poedermetallurgisch hogesnelheidsstaal (HSS). Geproduceerd in het MIM-proces (Metal Injection Molding), Extreem hoge duurzaamheid in vergelijking met traditionele kabelscharen, Extreem zachte schaarsnede voorkomt op betrouwbare wijze dat de kabel uitwaaiert, Tip: Kan met één hand worden bediend van een gemiddelde grootte tot een Ø 5 mm. Daarom optimaal geschikt als schaar in noodgevallen op zee., Tip: Kan met één hand worden bediend met een gemiddelde grootte tot 5 mm Ø. Daarom optimaal geschikt als schaar in een noodsituatie op zee., Speciaal gebogen snijkanten, Gemakkelijk te vervangen snijplaten indien versleten, Hardheid 62 - 65 HRC, Geringe kracht nodig door de optimale snijkantgeometrie, Geringe kracht nodig door de optimale snijkantgeometrie, 2 geïntegreerde persprofielen voor Bowdenkabeleindkappen en Bowdenkabeleindkappen, Knipvermogen: Kabels tot 1800 N / mm² met max. Ø 6 mm (bijv. roestvrijstalen kabels, staal- en textielkabels, Bowdenkabels, mantels), Draad tot 750 N/mm² met max. 4 mm Ø (bijv. spijkers/draadpennen, schroeven, bouten, plafondhangers), Enkele en meeraderige koper- en aluminiumkabels met max. 10 mm Ø, Scharnier: Verstelbaar scharnier voor nauwkeurige snijplaatgeleiding, Vergrendeling om ongewenst openen te voorkomen, dijen/handgrepen: Versie JC = met 2-componenten handgrepen, Materiaal/afwerking: Tangenhuis warm gesmeed, verchroomd