text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8317-160 JC Bowden Kabelschaar 2-4mm 2-Componenten Greep 160mm Lengte


Voor het knippen van staalkabel tot 2 mm diameter en bowdenkabelsleeves tot 5 mm diameter en voor middelharde draad, Met openingsveer, transportvergrendeling en breedte-instelling, Inductiegeharde snijkanten, Innovatieve GEDORE snijvorm produceert een precieze snede, Laag totaalgewicht, Laag totaalgewicht, De eenvoudige en robuuste 1K-handgreep maakt er

Artikelnummer 6H938985
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 5
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 5
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Ja
Met aanslagbescherming Nee
VDE getest Nee
Model 8317-160 JC

Omschrijving

Voor het knippen van staalkabel tot 2 mm diameter en bowdenkabelsleeves tot 5 mm diameter en voor middelharde draad, Met openingsveer, transportvergrendeling en breedte-instelling, Inductiegeharde snijkanten, Innovatieve GEDORE snijvorm produceert een precieze snede, Laag totaalgewicht, Laag totaalgewicht, De eenvoudige en robuuste 1K-handgreep maakt ergonomisch hanteren mogelijk

Artikelnummers

Artikelnummer 6H938985
EAN 4010886877517
UBB 500642389620
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 2011638
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.