text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore 8308-6 Elektronische rondbek tang 62mm beklengte rechte punt 135mm


Voor delicaat werk in de elektronische sector, Lange levensduur, Uiteinden taps toelopend tot Ø 1 mm, zonder vijlsnede, ESD = bescherming tegen elektrostatische ontlading, Kevlar® is een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf DuPont

Artikelnummer 5C409787
Geïsoleerd Ja
Gewicht 78
Lengte 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Beklengte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 78
Lengte 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Beklengte (mm) 20
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Merk Gedore
Model 8308-6

Omschrijving

Voor delicaat werk in de elektronische sector, Lange levensduur, Uiteinden taps toelopend tot Ø 1 mm, zonder vijlsnede, ESD = bescherming tegen elektrostatische ontlading, Kevlar® is een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf DuPont

Artikelnummers

Artikelnummer 5C409787
EAN 4010886840870
UBB 500642387640
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 1743651
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.