text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8305-7 Elektronische zijsnijtang 0,6-0,8mm 6mm bek 130mm


65° schuine snijkanten, met fijne afschuining, Met slanke kop voor krappe ruimtes, Snijwaarden: Zacht staal: 0,6 mm/AWG 22, Koperdraad: 0,8 mm/AWG 20, ESD = bescherming tegen elektrostatische ontlading

Artikelnummer 2W563167
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82032000
Model 8305-7

Omschrijving

65° schuine snijkanten, met fijne afschuining, Met slanke kop voor krappe ruimtes, Snijwaarden: Zacht staal: 0,6 mm/AWG 22, Koperdraad: 0,8 mm/AWG 20, ESD = bescherming tegen elektrostatische ontlading

Artikelnummers

Artikelnummer 2W563167
EAN 4010886672594
UBB 500642384001
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 6725990
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.