Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Langbektangen
2X414871
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
Gedore 8305-6 Elektronische tang met fijne punt recht 150mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2X414871
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
150
Totale lengte (mm)
75
Lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Beklengte (mm)
40
Met aanslagbescherming
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
150
Totale lengte (mm)
75
Lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Beklengte (mm)
40
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
8305-6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X414871
EAN
4010886672570
UBB
500642383847
UNSPSC
27112134
Fabrikant artikelnummer
6725720