text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8250-200 TL Power Combinatietang 39,5mm Beklengte Recht Uiteinde Staal Grijs 200mm


Voor zwaar continu gebruik, Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het knippen van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1.. 6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen,

Artikelnummer 8C302327
Geïsoleerd Ja
Gewicht 278
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 278
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Beklengte (mm) 42
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 29.5
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 10.5
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8250-200 TL

Omschrijving

Voor zwaar continu gebruik, Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het knippen van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1.. 6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, ESD = bescherming tegen elektrostatische ontlading, Grijpoppervlak met vijlsnede voor een bijzonder effectieve grip, Ruw getande grijpvlakken voor het stevig vasthouden van schroeven, buizen enz.

Artikelnummers

Artikelnummer 8C302327
EAN 4010886670774
UBB 500642346646
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6707740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.