text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore 8250-180 TL Power Combinatietang 38,5mm beklengte rechte punt staal grijs 180mm


Voor zwaar continu gebruik, Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het knippen van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1.. 6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen,

Artikelnummer 1C050063
Geïsoleerd Nee
Gewicht 335
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 335
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Beklengte (mm) 39.5
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 27
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 12.4
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8250-180 TL

Omschrijving

Voor zwaar continu gebruik, Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het knippen van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1.. 6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, ESD = bescherming tegen elektrostatische ontlading, Grijpoppervlak met vijlsnede voor een bijzonder effectieve grip, Ruw getande grijpvlakken voor het stevig vasthouden van schroeven, buizen enz.

Artikelnummers

Artikelnummer 1C050063
EAN 4010886670736
UBB 500632605126
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6707310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.