text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore 8250-160 TL Power Combinatietang 35mm Beklengte Recht Uiteinde Staal Grijs 160mm


Voor zwaar continu gebruik, Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het knippen van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1.. 6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen,

Artikelnummer 1D511147
Geïsoleerd Ja
Gewicht 172
Lengte 163
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 172
Lengte 163
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Beklengte (mm) 35
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 22.8
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 10.4
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8250-160 TL

Omschrijving

Voor zwaar continu gebruik, Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het knippen van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1.. 6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, ESD = bescherming tegen elektrostatische ontlading, Grijpoppervlak met vijlsnede voor een bijzonder effectieve grip, Ruw getande grijpvlakken voor het stevig vasthouden van schroeven, buizen enz.

Artikelnummers

Artikelnummer 1D511147
EAN 4010886812334
UBB 500642346232
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 1429574
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.