Combinatie tangen
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
Tangen & pincetten
Combinatie tangen
Combinatie tangen
5N588647
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
Gedore 8245-180 JC Combinatietang 38mm Beklengte Rechte Tip Staal Verchroomd 180mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5N588647
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
261
Lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitstaand snijvlak
Nee
Beklengte (mm)
38
Met zijknipper
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
261
Lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitstaand snijvlak
Nee
Beklengte (mm)
38
Met zijknipper
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
27
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Gesmeed
Nee
Kophoogte (mm)
9.8
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
8245-180 JC
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5N588647
EAN
4010886673317
UBB
500642345242
UNSPSC
27112139
Fabrikant artikelnummer
6733150