text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8178 780 Boutensnijder 8mm Capaciteit 780mm


Dubbele nokboutverstelling, snijkop vervangbaar, snijkoppen van chroom-vanadium-staal, Max. snijcapaciteit 44 HRC, Max. snijcapaciteit 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Treksterkte

Artikelnummer 0S756150
Gewicht 4700
Totale lengte (mm) 780
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 8
Snijmes verwisselbaar Ja
Met nastelbare bekken Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 4700
Totale lengte (mm) 780
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 8
Snijmes verwisselbaar Ja
Met nastelbare bekken Ja
Merk GEDORE
Model 8178 780

Omschrijving

Dubbele nokboutverstelling, snijkop vervangbaar, snijkoppen van chroom-vanadium-staal, Max. snijcapaciteit 44 HRC, Max. snijcapaciteit 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Treksterkte

Artikelnummers

Artikelnummer 0S756150
EAN 4010886933770
UBB 500632599774
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 2675153
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.