text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8178 460 Boutensnijder 5 mm capaciteit 460 mm


Dubbele nokboutverstelling, Snijkop vervangbaar, Snijkoppen van chroom-vanadium-staal, Max. snijvermogen 44 HRC, Max. snijvermogen 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Treksterkte

Artikelnummer 5A927948
Gewicht 1680
Totale lengte (mm) 460
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 5
Snijmes verwisselbaar Ja
Met nastelbare bekken Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1680
Totale lengte (mm) 460
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 5
Snijmes verwisselbaar Ja
Met nastelbare bekken Ja
Model 8178 460

Omschrijving

Dubbele nokboutverstelling, Snijkop vervangbaar, Snijkoppen van chroom-vanadium-staal, Max. snijvermogen 44 HRC, Max. snijvermogen 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Treksterkte

Artikelnummers

Artikelnummer 5A927948
EAN 4010886933756
UBB 500632599360
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 2675137
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.