text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore 8157 Krimpmoersleutel voor kabelschoen 26-6AWG 220mm lengte


Voor niet-geïsoleerde contacten met gesloten krimpkous (W persing) tot 16 mm² / AWG 6 en kabelschoenen tot 10 mm² / AWG 6, Gemakkelijk te hanteren, Losneembare positieve vergrendeling, Handzaam gevormde handgrepen, GEDORE speciaal staal, gun-metal afwerking, Toepassingsbereik: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14

Artikelnummer 6U818732
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte 220
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) ['0.100', '16.000']
AWG-bereik ['6.000', '26.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte 220
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) ['0.100', '16.000']
AWG-bereik ['6.000', '26.000']
Inzetstukken uitwisselbaar Nee
Merk Gedore
Model 8157

Omschrijving

Voor niet-geïsoleerde contacten met gesloten krimpkous (W persing) tot 16 mm² / AWG 6 en kabelschoenen tot 10 mm² / AWG 6, Gemakkelijk te hanteren, Losneembare positieve vergrendeling, Handzaam gevormde handgrepen, GEDORE speciaal staal, gun-metal afwerking, Toepassingsbereik: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 4: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 5: 10,0-16,0 mm² / 8-6 AWG

Artikelnummers

Artikelnummer 6U818732
EAN 4010886939215
UBB 500632599105
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 2836858
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.