text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8156 Krimpmoersleutel voor niet-geïsoleerde kabelschoen 24-10AWG 220mm lengte


Voor niet-geïsoleerde contacten met open krimpkous, zoals platte stekkers F2.8, F4.8, F6.3 en F9.5, Gemakkelijk te hanteren, Losneembare positieve vergrendeling, Handzaam gevormde handgrepen, GEDORE speciaal staal, gun-metal afwerking, Toepassingsbereik: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm² / 1

Artikelnummer 6E758230
Geschikt voor Diverse toepassingen
Lengte (mm) 220
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) ['0.250', '6.000']
AWG-bereik ['10.000', '24.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Diverse toepassingen
Lengte (mm) 220
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) ['0.250', '6.000']
AWG-bereik ['10.000', '24.000']
Inzetstukken uitwisselbaar Nee
Merk Gedore
Model 8156

Omschrijving

Voor niet-geïsoleerde contacten met open krimpkous, zoals platte stekkers F2.8, F4.8, F6.3 en F9.5, Gemakkelijk te hanteren, Losneembare positieve vergrendeling, Handzaam gevormde handgrepen, GEDORE speciaal staal, gun-metal afwerking, Toepassingsbereik: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG

Artikelnummers

Artikelnummer 6E758230
EAN 4010886939208
UBB 500632598941
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 2836831
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.