text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8155 Krimpmoersleutel voor geïsoleerde kabelschoen 20-10AWG 220mm lengte


Voor rode, blauwe en gele geïsoleerde connectoren, zoals kabelschoenen, stiftkabelschoenen, platte stekkers, platte contactdozen, ronde stekkers, ronde contactdozen, duwconnectoren en parallelverbinders, Gemakkelijk te hanteren, Losneembare positieve vergrendeling, Handzaam gevormde handgrepen, GEDORE speciaal staal, gun-metal afwerking, Toepassingsgebi

Artikelnummer 1K187302
Geschikt voor Diverse toepassingen
Lengte (mm) 220
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) ['0.500', '6.000']
AWG-bereik ['10.000', '20.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Diverse toepassingen
Lengte (mm) 220
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) ['0.500', '6.000']
AWG-bereik ['10.000', '20.000']
Merk Gedore
Model 8155

Omschrijving

Voor rode, blauwe en gele geïsoleerde connectoren, zoals kabelschoenen, stiftkabelschoenen, platte stekkers, platte contactdozen, ronde stekkers, ronde contactdozen, duwconnectoren en parallelverbinders, Gemakkelijk te hanteren, Losneembare positieve vergrendeling, Handzaam gevormde handgrepen, GEDORE speciaal staal, gun-metal afwerking, Toepassingsgebied: Toepassingsbereik: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

Artikelnummers

Artikelnummer 1K187302
EAN 4010886939192
UBB 500632598784
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 2836823
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.