Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Telefoon- & radiotang
9Q833463
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
Gedore 8136-200 JC Mechanische tang 18,5mm bekdiepte fijne punt verchroomd 200mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Q833463
Geïsoleerd
Ja
Met draadafsnijder
Nee
Gewicht
241
Lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Beklengte (mm)
75.7
Met zijknipper
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Met draadafsnijder
Nee
Gewicht
241
Lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Beklengte (mm)
75.7
Met zijknipper
Nee
Kopbreedte (mm)
18.5
Met draadstripfunctie
Nee
Gesmeed
Ja
Kophoogte (mm)
9.5
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
8136-200 JC
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Q833463
EAN
4010886672273
UBB
500642374283
UNSPSC
27112148
Fabrikant artikelnummer
6722700