Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Messen & scharen
Scharen voor metaal
Kabelscharen
7M606260
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
Gedore 8090-170 TL Kabelschaar met randisolatie 15mm 170mm Lengte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7M606260
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
15
Geïsoleerd
Nee
Max. kabeldoorsnede (mm²)
50
Totale lengte (mm)
170
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met draadstripfunctie
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
15
Geïsoleerd
Nee
Max. kabeldoorsnede (mm²)
50
Totale lengte (mm)
170
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met draadstripfunctie
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82032000
Model
8090-170 TL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7M606260
EAN
4010886946886
UBB
500642371214
UNSPSC
44121618
Fabrikant artikelnummer
2959720