text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8005 J Inwendige borgveertangen 305-500mm 705mm


Geleverd met zes verschillende klemtips, De borgring wordt stevig vastgeklemd voordat deze wordt verwijderd door een geschikte afstand tussen de klemtips te kiezen. Hierdoor wordt onnodige beweging van de tang vermeden en kan de borgring volledig worden geopend. De speciale parallelle beweging van de klemtips en hun uitsparingen in de richting van de ui

Artikelnummer 2L230996
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte 705
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte 705
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 305 - 500
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8005 J

Omschrijving

Geleverd met zes verschillende klemtips, De borgring wordt stevig vastgeklemd voordat deze wordt verwijderd door een geschikte afstand tussen de klemtips te kiezen. Hierdoor wordt onnodige beweging van de tang vermeden en kan de borgring volledig worden geopend. De speciale parallelle beweging van de klemtips en hun uitsparingen in de richting van de uitgeoefende druk zorgen ervoor dat de borgring stevig wordt vastgeklemd, Door een geschikte brede koppeling van de opnametips te gebruiken, wordt de ring stevig vastgezet vóór de eigenlijke tangenslag. De speciale parallelle beweging van de klemtips en hun uitsparingen in de richting van de uitgeoefende druk zorgen ervoor dat de borgring stevig wordt vastgeklemd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2L230996
EAN 4010886670729
UBB 500642367683
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6707230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.