Borgveertangen gebogen buitenringen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Tangen & pincetten
Borgveertangen
Borgveertangen gebogen buitenringen
6X506355
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
Gedore 8005 A Buitenste borgveertang 305-500mm 665mm
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
6X506355
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Ja
Met veer
Nee
Lengte (mm)
665
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Spanbereik (mm)
305 - 500
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Ja
Met veer
Nee
Lengte (mm)
665
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Spanbereik (mm)
305 - 500
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Nee
Verwisselbare punten
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82032000
Model
8005 A
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X506355
EAN
4010886670712
UBB
500642366693
UNSPSC
27112140
Fabrikant artikelnummer
6707150