text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 31 Inwendige borgveertang 40-100mm 90° hoekige punt staal 215mm


DIN 5256 Vorm D, 90° gehoekte bekken, basisbehuizing tang van GEDORE chroom-vanadium speciaal staal, ingeperste punten van zeer slijtvast rollagerstaal, geometrie met draaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met blauw gedompelde antislip handgrepen, staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummer 1D670360
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 53
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 53
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) ['40.000', '100.000']
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8000 JE 31

Omschrijving

DIN 5256 Vorm D, 90° gehoekte bekken, basisbehuizing tang van GEDORE chroom-vanadium speciaal staal, ingeperste punten van zeer slijtvast rollagerstaal, geometrie met draaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met blauw gedompelde antislip handgrepen, staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer 1D670360
EAN 4010886946329
UBB 500642364466
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 2930854
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.